Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 7626 Steckdose Schwarz, Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 7626 Steckdose Schwarz, Rot, Weiß
MENNEKES 7626 Steckdose Schwarz, Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77393100
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     7626
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Gewicht und Abmessungen
Breite
204 mm
Tiefe
186 mm
Höhe
131 mm
Gewicht
1360 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
5P
Wetterfestigkeit
Ja
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
400 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 335,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,94*
€ 484,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,97*
€ 477,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,03*
€ 454,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,31*
€ 426,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,42*
€ 399,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.