Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 182410 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 182410 Elektrischer Kontakt
Cimco 182410 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     262-C115B50
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 1,5 mm² schwarz isolie...
aderendhülsen 1,5mm²
aderendhülse isoliert
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Wire end sleeve
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Isolationsmaterial
Polypropylen (PP)
Maximale Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
8 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,02825*
€ 0,04235*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0294*
€ 0,044*
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,03033*
€ 0,04513*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,03587*
€ 0,05287*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,03598*
€ 0,05288*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,04235*
€ 0,0504
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,03955*
€ 0,04706
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,03905*
€ 0,04647
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,02825*
€ 0,03362
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,235* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
101950
ab € 98,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.