Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intercable ICQ105G Elektrischer Kontakt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Intercable ICQ105G Elektrischer Kontakt
Intercable ICQ105G Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77413507
Hersteller:
     Intercable
Herst.-Nr.:
     180333
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
Quetschkabelschuh
quetschkabelschuh gabelform
für mehrdrähtige und feindrähtige Leiter, Pressbereich hartverlötet
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Gabel-Terminal
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Edelstahl
Querschnitt
10 mm²
Gewindegröße
M5
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
16 mm
Weitere Suchbegriffe: gabelkabelschuh
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1564* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,40*
€ 26,656
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,13*
€ 25,1447
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,01*
€ 23,8119
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,92*
€ 22,5148
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,53*
€ 22,0507
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,61*
€ 18,5759
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.