Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intercable ICQ166G Elektrischer Kontakt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Intercable ICQ166G Elektrischer Kontakt
Intercable ICQ166G Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77413651
Hersteller:
     Intercable
Herst.-Nr.:
     180961
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
Quetschkabelschuh
quetschkabelschuh gabelform
für mehrdrähtige und feindrähtige Leiter, Pressbereich hartverlötet
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Gabel-Terminal
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Edelstahl
Querschnitt
16 mm²
Gewindegröße
M6
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
20 mm
Weitere Suchbegriffe: gabel kabelschuh
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,213* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,18*
€ 18,0642
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,21*
€ 16,9099
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,49*
€ 16,0531
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,96*
€ 15,4224
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,65*
€ 12,6735
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.