Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 7607 Steckdose Schwarz, Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 7607 Steckdose Schwarz, Rot, Weiß
MENNEKES 7607 Steckdose Schwarz, Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77418310
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     7607
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
204 mm
Tiefe
183 mm
Höhe
168 mm
Gewicht
1320 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
5P
Wetterfestigkeit
Ja
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
400 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,35*
€ 352,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,37*
€ 351,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,18*
€ 342,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,38*
€ 327,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,24*
€ 310,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
3
ab € 22,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.