Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intercable ICALCU24012 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intercable ICALCU24012 Elektrischer Kontakt
Intercable ICALCU24012 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77418698
Hersteller:
     Intercable
Herst.-Nr.:
     180098
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Al-Presskabelschuh
Alu-Presskabelschuh
Alupresskabelschuh
Presskabelschuh
für Aluminiumkabel nach DIN 48201 Teil 1 und Aluminiumseile nach DIN EN 50182, für rundgedrückte sm/se Sektorleiter, für zugentlastete Verbindungen, Rohrabmessung nach DIN 46329, mit Markierungen für richtiges Verpressen, Hülse mit Kontaktfett gefüllt und mit Plastikstopfen verschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Rohrringöse
Maximale Kabelquerschnitt
300 mm²
Minimum Kabelquerschnitt
240 mm²
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
21.5 mm
Außendurchmesser
32.5 mm
Länge (mm)
112 mm
Weitere Suchbegriffe: presskabelschuh
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,4882*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,9427*
€ 24,92181
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,8882*
€ 23,66696
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,6782*
€ 22,22706
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,3882*
€ 20,69196
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,7882*
€ 19,97796
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,4882*
€ 17,24096
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.