Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelschutzschlauch
>
Schrumpfschlauch
>
Schrumpfschlauch Aufteilkappe
>
Artikel
Hellermann Tyton HGPC2-5-PVC-Special Weiß, Gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE5-77469002
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
518-05025
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
Schrumpfschlauch
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß, Gelb
Material
PVC
Betriebstemperatur
-65 - 105 °C
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Elektrische Gerätetechnik & Zubehör
>
Kabelmarkierer
Weitere Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch Aufteilkappe
,
hellermann tyton kabelmuffe
,
kabelmuffe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,91*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,88*
€ 129,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,32*
€ 128,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,45*
€ 121,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,15*
€ 120,37
pro Stück
ab 15 Stück
€ 96,09*
€ 114,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 91,03*
€ 108,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,91*
€ 91,52
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton Helagrip Kabel-Markierer für Kabel und Drähte, aufsteckbar, Beschriftung: 0, Weiß auf Schwarz, Ø 2mm -
HellermannTyton
901-10356
ab € 6,10*
Zubehör
HellermannTyton Helagrip Kabel-Markierer, aufsteckbar, Beschriftung: L, Schwarz auf Weiß, Ø 2mm - 5mm, 3.5mm x 4,3 mm,
HellermannTyton
901-10380
ab € 6,20*
Zubehör
HellermannTyton Helagrip Kabel-Markierer, aufsteckbar, Beschriftung: N, Schwarz auf Weiß, Ø 2mm - 5mm, 3.5mm x 4,3 mm,
HellermannTyton
901-10381
ab € 6,20*
Zubehör
HellermannTyton Helagrip Kabelmarkierung, aufsteckbar, Beschriftung: L, Schwarz auf Weiß, Ø 1mm - 3mm, 3.5mm x 3,3 mm,
HellermannTyton
901-10374
ab € 6,21*
Zubehör
HellermannTyton Helagrip Kabelmarkierung, aufsteckbar, Beschriftung: N, Schwarz auf Weiß, Ø 1.2mm - 2mm, 3.5mm x 3,3
HellermannTyton
901-10375
ab € 6,19*
Zubehör
HellermannTyton Helagrip Kabelmarkierung, aufsteckbar, Beschriftung: R, Schwarz auf Weiß, Ø 1mm - 3mm, 3.5mm x 3,3 mm,
HellermannTyton
901-10376
ab € 5,61*
Zubehör
RS PRO Kabelmarkierer Applikator, Typ Montagewerkzeug für Kabelmarkierungen z.Verwend.mit Helagrip-Kabelmarkierer Größe
RS Pro
404405
ab € 12,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen