Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal VX 8619.012 Schaukelrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77478011
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8619.012
EAN/GTIN:
     4028177920446
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Gehäuse-Zubehör
Zur Montage von 482,6 mm (19")-Einbaukomponenten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
12600 g
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Breite
600 mm
Höhe
1800 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Schaukelrahmen
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Galvanisiertes Stahl
Rack-Kapazität
35U
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,70*
€ 326,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,14*
€ 325,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,10*
€ 314,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,65*
€ 311,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,04*
€ 285,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rittal
8619042
ab € 67,03*
Sonstiges
Rittal
8619040
ab € 44,85*
Sonstiges
Rittal
8619041
ab € 49,12*
Sonstiges
Rittal
8617110
ab € 8,27*
Sonstiges
Rittal
8617120
ab € 8,475*
Sonstiges
Rittal
8617130
ab € 9,825*
Sonstiges
Rittal
8617140
ab € 12,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.