Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal VX 8619.320 Adaptor section


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal VX 8619.320 Adaptor section
Rittal VX 8619.320 Adaptor section
Artikel-Nr.:
     262-D012C92
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8619.320
EAN/GTIN:
     4028177927049
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
rack zubehör
Für die Befestigung von Elektronik-Komponenten, Baugruppenträgern und anderen 19"-Einbauten. Für Teilausbauten können Adapter-Profile einfach gekürzt werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3730 g
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
482.6 mm
Materialdicke
2 mm
Gewicht
3730 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Adaptor section
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Rack-Kapazität
42U
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 74,22*
€ 92,60*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 74,95*
€ 93,33*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 74,96*
€ 93,54*
12 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 77,32*
€ 96,54*
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 69,00*
ab € 78,50*
€ 98,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,60*
€ 110,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,93*
€ 109,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,55*
€ 100,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,66*
€ 98,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
8617030
ab € 10,07*
Zubehör
Rittal
8617040
ab € 12,2425*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.