Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 208834 Bohrer Zentrierbohrer-Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 208834 Bohrer Zentrierbohrer-Bit
Cimco 208834 Bohrer Zentrierbohrer-Bit
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77543807
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     208834
EAN/GTIN:
     4021104088349
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Zentrierbohrer-Bit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Länge (mm)
120 mm
Schaftform
Morsekegelschaft
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
208770
ab € 34,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.