Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 113510 Deckenbeleuchtung GU10 50 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 113510 Deckenbeleuchtung GU10 50 W
SLV 113510 Deckenbeleuchtung GU10 50 W
SLV 113510 Deckenbeleuchtung GU10 50 W
SLV 113510 Deckenbeleuchtung GU10 50 W
SLV 113510 Deckenbeleuchtung GU10 50 W
SLV 113510 Deckenbeleuchtung GU10 50 W
SLV 113510 Deckenbeleuchtung GU10 50 W
SLV 113510 Deckenbeleuchtung GU10 50 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77555747
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     113510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
II
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Gesamtleistung
50 W
Lichtfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Höhe
110 mm
Gewicht
190 g
Durchmesser
93 mm
Energie
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsspannung
220-240 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.