Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Kunststofferdspiess


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Kunststofferdspiess
SLV Kunststofferdspiess
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77560493
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     900011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eingrabrohr
Erdspieß für Pollerleuchte
Erdstück für Lichtstele
Erdstück für Pollerleuchte
Schwarzer Kunststoff Erdspiess mit 17,5 cm Länge.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
175 mm
Durchmesser
45 mm
Gewicht
40 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
233571
ab € 124,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.