Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL iHF 3D Kabellos Wand Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STEINEL iHF 3D Kabellos Wand Weiß
STEINEL iHF 3D Kabellos Wand Weiß
STEINEL iHF 3D Kabellos Wand Weiß
STEINEL iHF 3D Kabellos Wand Weiß
STEINEL iHF 3D Kabellos Wand Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77675440
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     007577
EAN/GTIN:
     4007841007577
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
EIB-Automatikschalter
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
120 - 250 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
117 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
120 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
Platzierung
Outdoor
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Lichtempfindlichkeit
2000 Lux
Einbauhöhe (min)
1.8 m
Einbauhöhe (max)
2 m
Entdeckungswinkel
160 °
Gehäusematerial
Kunststoff
Sicherheit
Übertragungstechnik
Kabellos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,84*
€ 142,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,39*
€ 142,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,36*
€ 134,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,87*
€ 130,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,10*
€ 111,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.