Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL RS PRO Connect R30 Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STEINEL RS PRO Connect R30 Deckenbeleuchtung LED
STEINEL RS PRO Connect R30 Deckenbeleuchtung LED
STEINEL RS PRO Connect R30 Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77675484
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     057145
EAN/GTIN:
     4007841057145
Suchbegriffe:
Außenleuchte mit Bewegungsmelder
Sensor Außenleuchte
Sensorleuchte
led sensorleuchte steinel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK07
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
24.5 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
3120 lm
Strahlungswinkel
160 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Gewicht und Abmessungen
Höhe
55 mm
Durchmesser
420 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 443,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,14*
€ 629,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,89*
€ 618,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,17*
€ 594,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,12*
€ 559,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,35*
€ 527,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.