Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY VCQP1000DVIV2-PB Grafikkarte NVIDIA Quadro P1000 V2 4 GB GDDR5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PNY VCQP1000DVIV2-PB Grafikkarte NVIDIA Quadro P1000 V2 4 GB GDDR5
PNY VCQP1000DVIV2-PB Grafikkarte NVIDIA Quadro P1000 V2 4 GB GDDR5
PNY VCQP1000DVIV2-PB Grafikkarte NVIDIA Quadro P1000 V2 4 GB GDDR5
PNY VCQP1000DVIV2-PB Grafikkarte NVIDIA Quadro P1000 V2 4 GB GDDR5
PNY VCQP1000DVIV2-PB Grafikkarte NVIDIA Quadro P1000 V2 4 GB GDDR5
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77699075
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     VCQP1000DVIV2-PB
EAN/GTIN:
     3536403375652
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
grafikkarte low profile
NVIDIA Quadro P1000 – Professionelle Performance und Ausstattung in SFF (Small Form Factor) Bauweise.
Die Quadro P1000 bietet eine 640 CUDA core Pascal GPU, 4GB GDDR5 on-board Speicher und eine fortschrittliche Display-Technologie in low-profile-Bauweise um Ihnen erstaunliche Grafikperformance für ihre anspruchsvollen professionellen Applikationen zu bieten. Sie unterstützt vier 4K-Displays (4096x2160@60Hz) mit HDR und bietet ihnen einen riesigen visuellen Arbeitsplatz an dem Sie ihre Ideen mit atemberaubenden Details zum Leben erwecken.

Quadro Karten sind für viele professionelle Applikationen zertifiziert, getestet von den führenden Workstation-Herstellern und sie werden von einem globalen Spezialistenteam unterstützt. Das gibt Ihnen die Sicherheit, das beste aus ihrer Arbeit herauszuholen. Egal ob sie revolutionäre Produkte entwickeln oder spektakuläre, lebendige Bilder erzeugen. Quadro gibt ihnen die perfekte Performance hierfür.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
145 mm
Breite
68.9 mm
Verpackungsdaten
Anschlussadapter enthalten
Mini-DisplayPort männlich - DVI-D SL männlich
Treiber enthalten
Ja
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
4 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR5
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Speicherbandbreite (max.)
82 GB/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
Quadro P1000 V2
Maximale Auflösung
5120 x 2880 Pixel
CUDA
Ja
CUDA-Kerne
640
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Min. benötigter RAM
1024 MB
Min. benötigter Speicherplattenplatz
200 MB
Leistungen
DirectX-Version
12.0
Shader Model-Version
5.1
OpenGL-Version
4.5
HDCP
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Formfaktor
Half-Height/Half-Length (HH/HL)
Anzahl Slots
1
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 3.0
Anzahl Mini DisplayPorts
4
DisplayPorts-Version
1.4
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte, grafikkarte pny, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 256,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,29*
€ 321,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,12*
€ 321,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,24*
€ 318,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,31*
€ 316,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,86*
€ 305,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PNY
WEVCPACK001
ab € 32,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.