Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segula 80526 Tischleuchte Holz E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Segula 80526 Tischleuchte Holz E27
Segula 80526 Tischleuchte Holz E27
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77708485
Hersteller:
     Segula
Herst.-Nr.:
     80526
EAN/GTIN:
     4260512915261
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
93 mm
Design
Produktfarbe
Holz
Material
Holz
Lichtstil
Design
Kabelfarbe
Grün
Energie
Energiequelle
AC
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Umgebung
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabellänge
2 m
Position des Ein-/Ausschalters
Draht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.