Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 415407 Kleinteil/Werkzeugkasten Small parts box Kunststoff Blau, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 415407 Kleinteil/Werkzeugkasten Small parts box Kunststoff Blau, Transparent
Cimco 415407 Kleinteil/Werkzeugkasten Small parts box Kunststoff Blau, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77709290
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     415407
EAN/GTIN:
     5733439115407
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Small parts box
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Blau, Transparent
Anzahl von Fächern
15
Scharnierdeckel
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
57 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.