Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL 8234690 Bodenleuchte E27 10 W LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAUL 8234690 Bodenleuchte E27 10 W LED Schwarz
MAUL 8234690 Bodenleuchte E27 10 W LED Schwarz
MAUL 8234690 Bodenleuchte E27 10 W LED Schwarz
MAUL 8234690 Bodenleuchte E27 10 W LED Schwarz
MAUL 8234690 Bodenleuchte E27 10 W LED Schwarz
MAUL 8234690 Bodenleuchte E27 10 W LED Schwarz
MAUL 8234690 Bodenleuchte E27 10 W LED Schwarz
MAUL 8234690 Bodenleuchte E27 10 W LED Schwarz
MAUL 8234690 Bodenleuchte E27 10 W LED Schwarz
MAUL 8234690 Bodenleuchte E27 10 W LED Schwarz
MAUL 8234690 Bodenleuchte E27 10 W LED Schwarz
MAUL 8234690 Bodenleuchte E27 10 W LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77712235
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8234690
EAN/GTIN:
     4002390076241
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
  • Edles Design in Mattschwarz und Silbermetallic - Formschöne Standleuchte, attraktives Preis-/Leistungsverhältnis - Standfest: Fuß aus robustem Stahl mit Beschwerungseinlage - Flexibel: Kopf in alle Richtungen einstellbar - Geeignet als Arbeitsplatz- oder Leseleuchte - Edler Look: Schafft eine harmonische Arbeitsatmosphäre in Büros, zu - Hause, im Hotel - Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL - Smart Home fähig mit Zusatzmodul oder passendem Leuchtmittel - Geeignet für 10 Watt LED-Leuchtmittel (Sockel E27), (MAUL Art.-Nr. 829 10 05) - 4000 Kelvin, neutralweißes Licht - Garantiert: Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand - Stabil: Säule und Arm aus robustem Stahl - Länge Säule 130 cm, Arm 30 cm - Höhe in normaler Arbeitsstellung ca. 135 cm - Arm höhenverstellbar von 121 cm bis 152 cm - Leuchtenkopf Ø 13 cm - Leuchtenkopf um 300° drehbar und 70° neigbar - Reflektor für optimale Lichtausnutzung in Mattweiß - An-/Aus-Schalter bequem zu erreichen - Stabiler Standfuß, Ø 25 cm, mit Beschwerungseinlage - Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Effizienzklassen A+ bis B - Tipp: Auch für Smart Home-geeignete Leuchtmittel mit der Fassung E27 - Technische Anpassungen aufgrund der EU-Verordnungen (EU) 2019/2020 und (EU) - 2019/2015 vorbehalten. Mehr Infos unter www.maul.de/effizienzklasse/ - Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar - Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL: Keine Leuchte oder Lampe wird in - unser Programm aufgenommen, wenn sie nicht intensive Tests bestanden hat - Im Team mit optischer, elektronischer und mechanischer Entwicklung sowie der - Fertigungstechnik wird die Sicherheit der Standleuchte MAULfinja garantiert - Obligatorisch unterziehen wir Prototypen verschiedensten Tests, in und außer - Haus bei unterschiedlichen Testhäusern oder Instituten. Unter anderem werden: - Alle Steckernetzteile von uns zerlegt und auf ihre Sicherheit geprüft - Alle Leuchten in der Entwicklungsphase begleitenden EMV-Prüfungen unterzogen - Alle Leuchten im hauseigenen Prüflabor langzeitgetestet
Weitere Informationen:
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Drehen
Ja
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Gesamtleistung
10 W
Leuchtmitteltyp
LED
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Design
Empfohlene Platzierung
Homeoffice
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1520 mm
Höhenverstellung
Ja
Lampenschirmbreite
130 mm
Tiefe Lampenschirm
130 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.