Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 208720 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Beton, Stein Schleifscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 208720 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Beton, Stein Schleifscheibe
Cimco 208720 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Beton, Stein Schleifscheibe
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77713877
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     208720
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schleifscheibe
Geeignet für Materialien
Beton, Stein
Schleifmaterial
Diamond
Produktfarbe
Silber
Form
Rund
Mittleres Loch
Ja
Schaftdurchmesser
22.2 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
125 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.