Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 208706 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Beton, Stein Schleifscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 208706 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Beton, Stein Schleifscheibe
Cimco 208706 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Beton, Stein Schleifscheibe
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77713880
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     208706
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schleifscheibe
Geeignet für Materialien
Beton, Stein
Schleifmaterial
Diamond
Produktfarbe
Blau, Grau
Form
Rund
Schaftdurchmesser
22.2 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
230 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.