Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 1555.13.12 Kabelverschraubung Grau Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser 1555.13.12 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Kaiser 1555.13.12 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77715310
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1555.13.12
EAN/GTIN:
     7611614077819
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung kunststoff ip68
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Verbindender thread type
PG13
Kabeldurchmesser
12 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-30 - 100 °C
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6382*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,01468*
€ 1,20747
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93468*
€ 1,11227
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8982*
€ 1,06886
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8382*
€ 0,99746
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7982*
€ 0,94986
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6382*
€ 0,75946
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.