Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 1000.11/2NPT.370 Kabelverschraubung Metallisch Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser 1000.11/2NPT.370 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Kaiser 1000.11/2NPT.370 Kabelverschraubung Metallisch Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77715325
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1000.11/2NPT.370
EAN/GTIN:
     7611614116693
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Messing
Verbindender thread type
NPT 1 1/2"
Kabeldurchmesser
37 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,72*
€ 67,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.