Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 19 0520 25 mm M5 Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 19 0520 25 mm M5 Schraube
Cimco 19 0520 25 mm M5 Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77716506
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Galvanisiertes Stahl
Verbindender thread type
M5
Kopfform
Sechskantkopf
Produktfarbe
Metallisch
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0593*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0839*
€ 0,09984
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0837*
€ 0,0996
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0802*
€ 0,09544
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,077*
€ 0,09163
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0737*
€ 0,0877
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0593*
€ 0,07057
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190514
ab € 0,0472*
Ähnlich
Cimco
190516
ab € 0,0506*
Ähnlich
Cimco
190522
ab € 0,0769*
Ähnlich
Cimco
190500
ab € 0,1006*
Ähnlich
Cimco
190528
ab € 0,2019*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.