Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 208708 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Beton, Stein Schleifscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 208708 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Beton, Stein Schleifscheibe
Cimco 208708 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Beton, Stein Schleifscheibe
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77718221
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     208708
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schleifscheibe
Geeignet für Materialien
Beton, Stein
Schleifmaterial
Diamond
Produktfarbe
Weiß
Form
Rund
Mittleres Loch
Ja
Schaftdurchmesser
22.2 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
115 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.