Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 1835 Steckdose Grün, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 1835 Steckdose Grün, Weiß
MENNEKES 1835 Steckdose Grün, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77724025
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1835
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grün, Weiß
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
73 mm
Tiefe des visuellen Teils
90 mm
Höhe
129 mm
Gewicht
209 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
3P
Wetterfestigkeit
Ja
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
20 - 25 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
100-200 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,34*
€ 128,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,97*
€ 127,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,25*
€ 120,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,48*
€ 117,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,30*
€ 102,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1825
ab € 36,07*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1831
ab € 73,58*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1832
ab € 40,87*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1837
ab € 80,73*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1838
ab € 83,76*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1844
ab € 83,80*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1845
ab € 91,76*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1848
ab € 97,03*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1850
ab € 91,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.