Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 513-8620011 Herst.-Nr.: 8620.011 EAN/GTIN: 4028177931503 |
| |
|
| | |
| Zur formschönen Schließung des Spalts zwischen zwei angereihten Sockeln. Wird bei einer Anreihung ab drei oder mehr Sockeln benötigt, um den Spalt an der Rückseite zu schließen. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Paketgewicht | 500 g | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 200 mm | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85389099 | Merkmale | Typ | Sockelabdeckung | | Produktfarbe | Schwarz | | Gehäusematerial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 513 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 24,28* | € 33,08* | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,00* | ab € 24,93* | € 34,35* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 25,21* | € 34,35* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 25,43* | € 34,52* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 25,66* | € 34,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 513 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,428* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 513 | | Versand: Lager 513 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|