Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 513-8620400 Herst.-Nr.: 8620.400 EAN/GTIN: 4028177927100 |
| |
|
| | |
| Für den Ausbau der Sockel mit System-Chassis oder Kabelabfangschiene. Passend für 100 und 200 mm hohe Sockel-Blenden in Stahlblech und Edelstahl. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Paketgewicht | 230 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85389099 | Merkmale | Typ | Montageschelle | | Produktfarbe | Grau | | Gehäusematerial | Edelstahl, Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rack Zubehör, Seitenblende, Seitenverblendung, Seitenwandverkleidung, Seitenwangenblende, Seitenwangenverblendung, 19 Zoll Sockel, 19" Sockel, Standsockel, Winkel ohne Rippe, Winkelverbinder ohne Rippe, rittal rack zubehör, rack zubehör, Komponent |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 513 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 13,18* | € 18,44* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 13,20* | € 19,01* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Paket | € 7,90* | ab € 13,60* | € 19,01* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 13,87* | € 19,29* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | € 75,00* | ab € 13,98* | € 19,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 513 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 6,59* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 513 | | Versand: Lager 513 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|