Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal VX 8951.020 Verriegelungsset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal VX 8951.020 Verriegelungsset
Rittal VX 8951.020 Verriegelungsset
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77798508
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8951.020
EAN/GTIN:
     4028177921078
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
rittal rack zubehör
Inkl. Haupttürverriegelung für die Sicherheitsverriegelung von Schaltschränken und Schaltschrank-Kombinationen nach UL- Vorschrift. Getestet in Verbindung mit Betätigungshebel (Handhabe) für Hauptschalter.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
15900 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
1800 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Verriegelungsset
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,63*
€ 370,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,00*
€ 368,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,43*
€ 356,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,43*
€ 352,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,76*
€ 326,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4590700
ab € 41,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.