Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal VX 8951.030 Verriegelungsset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal VX 8951.030 Verriegelungsset
Rittal VX 8951.030 Verriegelungsset
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77798522
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8951.030
EAN/GTIN:
     4028177921047
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
rittal rack zubehör
Inkl. Haupttürverriegelung für die Sicherheitsverriegelung von Schaltschränken und Schaltschrank-Kombinationen nach UL- Vorschrift. Getestet in Verbindung mit Betätigungshebel (Handhabe) für Hauptschalter.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
17000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
1800 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Verriegelungsset
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,55*
€ 383,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,01*
€ 382,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,25*
€ 369,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,92*
€ 365,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,68*
€ 338,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4590700
ab € 41,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.