Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EIZO FlexScan EV2760-BK LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EIZO FlexScan EV2760-BK LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
EIZO FlexScan EV2760-BK LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
EIZO FlexScan EV2760-BK LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
EIZO FlexScan EV2760-BK LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
EIZO FlexScan EV2760-BK LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
EIZO FlexScan EV2760-BK LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
EIZO FlexScan EV2760-BK LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
EIZO FlexScan EV2760-BK LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77812559
Hersteller:
     Eizo
Herst.-Nr.:
     EV2760-BK
EAN/GTIN:
     4995047055396
Suchbegriffe:
Eizo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Mit 27-Zoll-Diagonale und 2560 x 1440 Bildpunkten bietet der EV2760 viel Freiraum für den effizienten Office-Einsatz. Ob Text, Grafik, Bild oder Video: Nutzer profitieren von der glasklaren und detailreichen Wiedergabe auf dem großen Schirm. Entspiegelung, flimmerfreie Helligkeitssteuerung und ein flexibler Standfuss fördern ein ergonomisches Arbeiten. Durch sein smartes, dreiseitig nahezu rahmenlose Design lenkt er den Blick auf das Wesentliche und unterstützt Übersichtlichkeit. Dank EcoView-Funktionen überzeugt er mit niedriger Leistungsaufnahme, wenn beispielsweise weniger Helligkeit benötigt wird: Blendfreiheit inklusive. Mit DisplayPort-, HDMI- und DVI-D- Signaleingängen sowie vier USB-Downstream-Ports bieten der EV2760 zahlreiche Anschlussmöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Silver, TCO
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, USB
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
169 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
-90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-172 - 172 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 35 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Schwedisch
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
Audioanschlüsse
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
HDCP
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
611.7 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
230 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
376.3 mm
Gewicht (mit Ständer)
8500 g
Breite (ohne Standfuß)
611.7 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
53.7 mm
Höhe (ohne Standfuß)
364.4 mm
Gewicht (ohne Ständer)
5700 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
18 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
17.7 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
67 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
346701
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, BIS, BSMI
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Quad HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
350 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
2560 x 1440
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Horizontaler Scanbereich
31 - 89 kHz
Vertikaler Scanbereich
59 - 61 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
597 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
336 mm
Farbraumstandard
sRGB
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 401,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,85*
€ 517,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,62*
€ 516,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,40*
€ 506,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,17*
€ 497,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,03*
€ 477,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 145,09*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,34*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,17*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.