Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec RND 455-00270 Elektrische Abdeckung Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distrelec RND 455-00270 Elektrische Abdeckung Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) IP65
Distrelec RND 455-00270 Elektrische Abdeckung Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) IP65
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77845395
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 455-00270
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
55 mm
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Zertifizierung
UL 94 HB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.