Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleich Eldrador 43263641 Kinderspielzeugfigur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleich Eldrador 43263641 Kinderspielzeugfigur
Schleich Eldrador 43263641 Kinderspielzeugfigur
Schleich Eldrador 43263641 Kinderspielzeugfigur
Schleich Eldrador 43263641 Kinderspielzeugfigur
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77858408
Hersteller:
     Schleich
Herst.-Nr.:
     43263641
EAN/GTIN:
     4055744029998
Suchbegriffe:
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Sammlerfigur
Spielfigur
Der Eis Greif besitzt gleich mehrere stachelige Eigenschaften, um seine Gegner kaltzustellen: Im Duell durchbricht er mit seinen spitzen Krallen erst die Panzerungen der Angreifer, dann pickt er mit seinem scharfen Schnabel auf die Feinde ein. Das kaltblütige Ungeheuer verfügt zudem an jedem seiner mächtigen Flügel jeweils sechs messerscharfe Eisfedern, mit denen er Feinde auf Distanz hält. Der Eis Greif besitzt gleich mehrere stachelige Eigenschaften, um seine Gegner kaltzustellen: Im Duell durchbricht er mit seinen vielen, spitzen Krallen erst die Panzerungen der Angreifer, anschließend pickt er mit seinem massiven, scharfen Schnabel auf die Feinde ein. Manchmal auch in umgekehrter Reihenfolge, das kommt immer auf seine Tagesform an. Doch damit nicht genug: Das kaltblütige Ungeheuer verfügt an jedem seiner mächtigen Flügel jeweils sechs messerscharfe Eisfedern, mit denen er Feinde auf Distanz hält. Ab und zu reicht es aber schon, wenn er ohrenbetäubend laut krächzt – denn dieser Klang geht durch Mark und Bein! Seine Widersacher suchen dadurch oft schon freiwillig das Weite! Er bildet mit dem Eisdrachen ein eiskaltes Team, das gemeinsam über die klirrenden Höhen der Eis Welt herrscht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
128 mm
Höhe
330 mm
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Merkmale
Produkttyp
Spielfigur
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Genre
Aktion/Abenteuer
Bewegliche Teile
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.