Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 92897 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 3, 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 92897 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 3, 5
MENNEKES 92897 Elektrischer Steckdosenkoppler 16 A 3, 5
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77861701
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     92897
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energiewürfel
Hängeverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
Weitere Informationen:
Technische Details
Stromstärke
16 A
Anzahl der Pole
3, 5
Anzahl Fassungen
3
Spannung
230 - 400 V
Produktfarbe
Blau, Rot, Weiß
Material
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,98*
€ 267,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,07*
€ 264,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,26*
€ 254,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,19*
€ 247,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,36*
€ 228,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41441
ab € 43,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.