Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present 27053 Platzdeckchen andere Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Present 27053 Platzdeckchen andere Schwarz
Zeller Present 27053 Platzdeckchen andere Schwarz
Zeller Present 27053 Platzdeckchen andere Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77912322
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     27053
EAN/GTIN:
     4003368270531
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
platzdeckchen schwarz
Beeindrucken Sie Ihre Gäste mit einer ganz besonderen Atmosphäre am Tisch. Das schlichte Platzset in Schwarz fällt vor allem durch seine moderne Curve-Form auf und schafft einen tollen Kontrast zu Tellern und Besteck. Die strapazierfähige Oberfläche ist aus hochwertigem Kunstleder gefertigt und schützt Ihren Tisch vor unschönen Rändern, Kratzer und Schmutz. Vervollständigen Sie Ihre Tischdekoration mit dem passenden Glasuntersetzer oder kombinieren Sie weitere Farben aus der Curve-Serie miteinander für ein individuelles Design.
Weitere Informationen:
Design
Form
andere
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Material
Kunstleder
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Länge (mm)
420 mm
Weitere Suchbegriffe: platzdeckchen, zeller platzdeckchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zeller Present
27051
ab € 3,17*
Zubehör
Zeller Present
27052
ab € 3,17*
Zubehör
Zeller Present
27054
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.