Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1558988 Kabelzubehör


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1558988 Kabelzubehör
Phoenix Contact 1558988 Kabelzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77924784
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1558988
EAN/GTIN:
     4046356299152
Suchbegriffe:
Sensorsteckverbinder
Stahlträgerbefestigung
sensorsteckverbinder m12
sensorsteckverbinder
Sicherungsclip für die Stiftseite von Sensor-/Aktor-Kabeln mit M12-Steckverbinder und von konfektionierbaren M12-Steckverbindern, für Rändel mit Durchmesser: 15 mm oder für Sechskant mit Schlüsselweite 14 mm, verhindert das Trennen von Steckverbindungen ohne Werkzeug
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1.79 g
Weitere Suchbegriffe: sensorsteckverbinder phoenix
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,87* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,21*
€ 14,5299
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,92*
€ 14,1848
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,56*
€ 13,7564
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,52*
€ 12,5188
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,56*
€ 11,3764
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,49*
€ 10,1031
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.