Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio AE-1000W-1AVEF Uhr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Casio AE-1000W-1AVEF Uhr
Casio AE-1000W-1AVEF Uhr
Artikel-Nr.:
     CIDE5-7792904
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     AE-1000W-1AVEF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armbanduhr
casio armbanduhr digital
armbanduhr
armbanduhr casio
Weitere Informationen:
Technische Details
Stoppuhr
Ja
Kalender
Ja
Wasserdicht bis Tiefe
100 m
Weltzeitfunktion
Ja
Timer
1/1s - 24h
Weckerfunktion
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Akkurazität
±30 Sek/Monat
Uhrmodus
12 h / 24 h
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Energie
Akku-/Batterietyp
CR2025
Batterie Lebensdauer
10 Jahr(e)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
43.7 x 13.7 x 48.1 mm
Design
Material des Uhrengehäuses
Harz
Bandmaterial
Harz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.