Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nextbase NBDVR222 Dashcam HD Akku, Zigarettenanzünder Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nextbase NBDVR222 Dashcam HD Akku, Zigarettenanzünder Schwarz
Nextbase NBDVR222 Dashcam HD Akku, Zigarettenanzünder Schwarz
Nextbase NBDVR222 Dashcam HD Akku, Zigarettenanzünder Schwarz
Nextbase NBDVR222 Dashcam HD Akku, Zigarettenanzünder Schwarz
Nextbase NBDVR222 Dashcam HD Akku, Zigarettenanzünder Schwarz
Nextbase NBDVR222 Dashcam HD Akku, Zigarettenanzünder Schwarz
Nextbase NBDVR222 Dashcam HD Akku, Zigarettenanzünder Schwarz
Nextbase NBDVR222 Dashcam HD Akku, Zigarettenanzünder Schwarz
Nextbase NBDVR222 Dashcam HD Akku, Zigarettenanzünder Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77948696
Hersteller:
     Nextbase
Herst.-Nr.:
     NBDVR222
EAN/GTIN:
     5060384255651
Suchbegriffe:
Autokamera
Dashcam
Unfallkamera
nextbase dashcam
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Selbstklebeband
Ja
Zigarrenanzünderadapter enthalten
Ja
Ladegerät
Ja
Halter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
Mini-USB
Accessories inklusive
Vdc Car Power Cable, Cable Tidy Tool, Click & Go Powered Mounts: Adhesive
Energie
Energiequelle
Akku, Zigarettenanzünder
Arbeitsspannung
12 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
24 V
Eingebaute Batterie
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Ausgangsspannung
3.7 V
Ausgangsstrom
2 A
Akku-/Batteriekapazität
280 mAh
Batteriegewicht
6 g
Batteriereichweite
15 min
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Mitgelieferte Software
MyNextbase Player - Windows 7/ OSX 10.9
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 45 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
15.3 mm
Verpackungstiefe
6.62 mm
Verpackungshöhe
12.5 mm
Paketgewicht
403 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
Mikro-USB
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Technische Details
EAN3
5060384255668
Audio
Audioaufzeichnung
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
46 mm
Gewicht
79 g
Speichermedium
Kompatible Speicherkarten
MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2.5 "
Logistikdaten
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
EAR99
Zolltarifnummer (TARIC)
8525890000
Breite des Versandkartons
280 mm
Höhe des Versandkartons
370 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
5060384255668
Leistungen
HD-Typ
HD
Anzahl der Kameras
1
Hauptkamera-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Ready
Ja
Hauptkamera Blickwinkel
140 °
Hauptkamera Sensorauflösung
2.12 MP
Nachtsicht
Ja
Maximale Framerate
30 fps
Videokompressionsformate
MP4
Blendenbereich (F-F)
1,6 - 1,6
Automatische Aufnahme
Ja
Verbesserte Nachtsicht
Ja
Stromkabellänge
4 m
Automatische Abschaltung
Ja
Notfall-Dateischutz
Ja
Videoschleifenaufzeichnung
Ja
Aufzeichnung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Standbild
Fotomodus
Ja
Fotofunktion
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,59*
€ 124,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,61*
€ 122,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,20*
€ 119,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,66*
€ 110,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,46*
€ 105,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,25*
€ 93,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.