Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio GA-100-1A2ER Uhr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Casio GA-100-1A2ER Uhr
Casio GA-100-1A2ER Uhr
Artikel-Nr.:
     CIDE5-7799372
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     GA-100-1A2ER
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armbanduhr
Sportuhr
casio armbanduhr digital
armbanduhr
Weitere Informationen:
Technische Details
Stoßfest
Ja
Stoppuhr
Ja
Kalender
Ja
Wasserdicht bis Tiefe
200 m
Weltzeitfunktion
Ja
Timer
1/1min - 24h
Weckerfunktion
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Akkurazität
±15 Sek/Monat
Snooze Funktion
Ja
Uhrmodus
12 h / 24 h
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
70 g
Energie
Akku-/Batterietyp
CR1220
Batterie Lebensdauer
2 Jahr(e)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
51.2 x 16.9 x 55 mm
Design
Material des Uhrengehäuses
Harz
Bandmaterial
Harz
Uhrenglas-Typ
Mineral
Weitere Suchbegriffe: armbanduhr casio
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,59*
€ 112,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,61*
€ 110,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,19*
€ 106,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,53*
€ 101,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,95*
€ 96,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,69*
€ 84,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.