Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio GW-7900B-1ER Uhr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Casio GW-7900B-1ER Uhr
Casio GW-7900B-1ER Uhr
Artikel-Nr.:
     CIDE5-7799402
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     GW-7900B-1ER
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armbanduhr
casio armbanduhr digital
armbanduhr
armbanduhr casio
Weitere Informationen:
Technische Details
Stoßfest
Ja
Stoppuhr
Ja
Kalender
Ja
Wasserdicht bis Tiefe
200 m
Weltzeitfunktion
Ja
Timer
1/1min - 24h
Weckerfunktion
Ja
Snooze Funktion
Ja
Uhrmodus
12 h / 24 h
Radiosignalempfänger
DCF/MSF/WWVB/JJY/BPC
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
71 g
Energie
Akku-/Batterietyp
CTL1616
Batteriestandsanzeige
Ja
Solarenergie
Ja
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
50 x 17.7 x 52.4 mm
Design
Material des Uhrengehäuses
Harz
Bandmaterial
Harz
Uhrenglas-Typ
Mineral
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,63*
€ 155,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,42*
€ 152,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,18*
€ 141,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,16*
€ 135,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,67*
€ 124,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,66*
€ 112,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.