Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco C9120AXE-EWC-E WLAN Access Point 5000 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco C9120AXE-EWC-E WLAN Access Point 5000 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Cisco C9120AXE-EWC-E WLAN Access Point 5000 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Cisco C9120AXE-EWC-E WLAN Access Point 5000 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Cisco C9120AXE-EWC-E WLAN Access Point 5000 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78060850
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C9120AXE-EWC-E
EAN/GTIN:
     889728267540
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
244.602 mm
Verpackungstiefe
263.652 mm
Verpackungshöhe
90.424 mm
Paketgewicht
539.68 g
Leistungen
Flash-Speicher
1024 MB
Speicherkapazität
2048 MB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-39 - 70 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4572 m
Antenne
Antennentyp
Intern & extern
Antennenrichtungsart
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Antennenfunktionen
Abnehmbare Antenne
Anzahl der Antennen
4
Antenne Zunahmeniveau (max)
6 dBi
Antenne Steckertyp
RP-TNC
Anzahl der Verbinder
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
216 mm
Tiefe
216 mm
Höhe
51 mm
Gewicht
1360 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl interner RJ-45-Anschlüsse
1
WAN Port
Ethernet (RJ-45), Mobilfunknetz (SIM), WLAN
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES, EAP, EAP-GTC, EAP-SIM, MSCHAPv2, TLS, TTLS, WPA, WPA2, WPA3
Management-Funktionen
Syslog
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
2500 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
5000 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000,2500,5000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Anzahl Kanäle
29 Kanäle
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
PoE-Adapter enthalten (Power over Ethernet)
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromstecker-Typ
Typ C
Design
Platzierung
Zimmerdecke, Flur, Tisch
Produktfarbe
Weiß
Ein-/Ausschalter
Ja
Ursprungsland
Mexiko
Weitere Suchbegriffe: access point cisco, access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 762,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 846,27*
€ 1.007,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 841,59*
€ 1.001,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 835,49*
€ 994,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 812,50*
€ 966,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 762,11*
€ 906,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.