Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 4001796210037 Mutter Sechskantmutter M14 100 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus 4001796210037 Mutter Sechskantmutter M14 100 Stück(e)
Dresselhaus 4001796210037 Mutter Sechskantmutter M14 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78068099
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796210037
EAN/GTIN:
     4001796210037
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltige Technologien und Materialien
DIN-EN-ISO 4032
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
14 mm
Breite
22 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
24.49 mm
Dicke
11 mm
Merkmale
Produkttyp
Sechskantmutter
Material
Galvanisiertes Stahl
Produktfarbe
Zink
Verbindender thread type
M14
Oberflächentyp
Chrom
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0753* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,55*
€ 12,5545
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,48*
€ 12,4712
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,99*
€ 11,8881
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,68*
€ 11,5192
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,23*
€ 10,9837
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,53*
€ 8,9607
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.