Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 4001796210020 Mutter Sechskantmutter M14 200 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus 4001796210020 Mutter Sechskantmutter M14 200 Stück(e)
Dresselhaus 4001796210020 Mutter Sechskantmutter M14 200 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78068314
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796210020
EAN/GTIN:
     4001796210020
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltige Technologien und Materialien
DIN-EN-ISO 4032
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
14 mm
Breite
22 mm
Höhe
24.49 mm
Dicke
11 mm
Merkmale
Produkttyp
Sechskantmutter
Material
Galvanisiertes Stahl
Produktfarbe
Zink
Verbindender thread type
M14
Oberflächentyp
Chrom
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0517* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,32*
€ 17,0408
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,28*
€ 16,9932
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,59*
€ 16,1721
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,12*
€ 15,6128
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,50*
€ 14,875
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,34*
€ 12,3046
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.