Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 4001796210167 Mutter Sechskantmutter M22 50 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus 4001796210167 Mutter Sechskantmutter M22 50 Stück(e)
Dresselhaus 4001796210167 Mutter Sechskantmutter M22 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78069499
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796210167
EAN/GTIN:
     4001796210167
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltige Technologien und Materialien
DIN-EN-ISO 4032
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
22 mm
Breite
32 mm
Höhe
35.03 mm
Dicke
18 mm
Merkmale
Produkttyp
Sechskantmutter
Material
Galvanisiertes Stahl
Produktfarbe
Zink
Verbindender thread type
M22
Oberflächentyp
Chrom
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1902* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,28*
€ 15,8032
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,13*
€ 15,6247
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,49*
€ 14,8631
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,07*
€ 14,3633
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,50*
€ 13,685
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,51*
€ 11,3169
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.