Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 4026303765381 Schraube/Bolzen 50 mm M8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus 4026303765381 Schraube/Bolzen 50 mm M8
Dresselhaus 4026303765381 Schraube/Bolzen 50 mm M8
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78071042
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4026303765381
EAN/GTIN:
     4026303765381
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Gewindedurchmesser
8 mm
Merkmale
Typ
Bolzen
Material
Edelstahl
Verbindender thread type
M8
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Hakenkopf
Produktfarbe
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: ringschrauben 8x50, ringschraube
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 5,113* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 127,48*
€ 151,7012
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 126,34*
€ 150,3446
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 120,50*
€ 143,395
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 116,92*
€ 139,1348
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 102,26*
€ 121,6894
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.