Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 4001796615672 Mutter Sechskantmutter M14


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern A2 M14mm HP
DIN 934 Sechskantmuttern A2 M14mm HP
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78071712
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796615672
EAN/GTIN:
     4001796615672
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltige Technologien und Materialien
DIN-EN-ISO 4032
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
14 mm
Breite
22 mm
Höhe
24.49 mm
Dicke
11 mm
Merkmale
Produkttyp
Sechskantmutter
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Verbindender thread type
M14
Oberflächentyp
Chrom
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 934, din 934 fg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,2426* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,94*
€ 73,7086
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,42*
€ 73,0898
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,38*
€ 69,4722
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,36*
€ 67,0684
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,33*
€ 64,6527
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,52*
€ 57,7388
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.