Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 4001796013126 Schraube/Bolzen 30 mm M6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus 4001796013126 Schraube/Bolzen 30 mm M6
Dresselhaus 4001796013126 Schraube/Bolzen 30 mm M6
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78072206
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796013126
EAN/GTIN:
     4001796013126
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
30 mm
Gewindedurchmesser
6 mm
Merkmale
Typ
Bolzen
Material
Edelstahl
Verbindender thread type
M6
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Hakenkopf
Produktfarbe
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: gewindeösen 5x30, ringschraube
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,71002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 2,90334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,09003*
€ 14,38714
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,02004*
€ 14,30385
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,58003*
€ 13,78024
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,31003*
€ 13,45894
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,79004*
€ 12,84015
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,71002*
€ 10,36492
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.