Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 4001796082764 Mutter Sechskantmutter M4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantmuttern Edelstahl A2 3366/000/53 4
Sechskantmuttern Edelstahl A2 3366/000/53 4
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78073853
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796082764
EAN/GTIN:
     4001796082764
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltige Technologien und Materialien
DIN-EN-ISO 4032
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
4 mm
Breite
7 mm
Höhe
7.66 mm
Dicke
3.2 mm
Merkmale
Produkttyp
Sechskantmutter
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Verbindender thread type
M4
Oberflächentyp
Chrom
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1456* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,29*
€ 6,2951
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,05*
€ 6,0095
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,85*
€ 5,7715
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,69*
€ 5,5811
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,43*
€ 5,2717
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,64*
€ 4,3316
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.