Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 4001796014291 Schraube/Bolzen 30 mm M4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus 4001796014291 Schraube/Bolzen 30 mm M4
Dresselhaus 4001796014291 Schraube/Bolzen 30 mm M4
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78074888
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796014291
EAN/GTIN:
     4001796014291
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
30 mm
Gewindedurchmesser
4 mm
Kopfdurchmesser
7.5 mm
Kopfhöhe
2.2 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Galvanisiertes Metall
Verbindender thread type
M4
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Schlitz
Produktfarbe
Zink
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0416* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,97*
€ 7,1043
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,71*
€ 6,7949
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,45*
€ 6,4855
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,30*
€ 6,307
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,16*
€ 4,9504
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.