Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 4001796615696 Mutter Sechskantmutter M16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern A2 M16mm HP
DIN 934 Sechskantmuttern A2 M16mm HP
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78076600
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796615696
EAN/GTIN:
     4001796615696
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltige Technologien und Materialien
DIN-EN-ISO 4032
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
16 mm
Breite
24 mm
Höhe
26.75 mm
Dicke
13 mm
Merkmale
Produkttyp
Sechskantmutter
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Verbindender thread type
M16
Oberflächentyp
Chrom
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 934, din 934 fg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,26815* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,64*
€ 81,6816
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,31*
€ 80,0989
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,03*
€ 76,1957
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,89*
€ 73,6491
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,63*
€ 63,8197
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.