Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 0680 Sechskantmutter M4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 0680 Sechskantmutter M4
Dresselhaus WGR 0680 Sechskantmutter M4
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78077161
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796017957
EAN/GTIN:
     4001796017957
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
4 mm
Breite
7 mm
Höhe
5 mm
Merkmale
Produkttyp
Sechskantmutter
Material
Nylon, Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Verbindender thread type
M4
Oberflächentyp
Chrom
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0278* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,06*
€ 4,8314
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,87*
€ 4,6053
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,76*
€ 4,4744
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,62*
€ 4,3078
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,42*
€ 4,0698
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,78*
€ 3,3082
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.